Punta de perforación KOMET KUB Centron® Powerline de metal duro 60

Número de artículo: 236659 60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase TiN
⌀ d2 15.3 mm
Adecuada para corona de perforación 29; 32; 35; 38 mm
Tornillo de amarre 239654_8IP
Tipo de producto Placa de corte para centrado e inicio de taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236659 60
EAN / GTIN 4047109227255
Número del fabricante V96 01150.8450

Descripción

Idóneo para:

Centron n.º 236651.