Punta de centrado KOMET KUB Centron® de metal duro, TiN, Tipo: 46

Número de artículo: 236657 46
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición Disponible en 9-12 días laborables
0 piezas en stock 0 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase TiN
⌀ d2 10 mm
Adecuada para corona de perforación 46 − 64 mm
Uso Acero / Inox
Tipo de producto Placa de corte para centrado e inicio de taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236657 46
EAN / GTIN 4047109187405
Número del fabricante V95 10340.8450

Descripción

Idóneo para:

Centron n.º 236650.