Cuerpo de base KOMET® 72 mm

Número de artículo: 236654 72
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 8×D
  • Mango: ABS
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal D 72
    Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 8×D
    Mango ABS
    Refrigeración interior
    Adecuada para corona de perforación 72 mm - 81 mm
    Longitud útil L1 610 mm
    ⌀ de cuerpo de base d1 70.5 mm
    Longitud total Ltot 690 mm
    ⌀ del mango ABS® Ds 100 mm
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 236654 72
    EAN / GTIN 4047109096011
    Número del fabricante V47 60721

    Descripción

    Ejecución:

    • De proceso seguro hasta 8 (9) × D.
    • Punto de separación rígido entre el elemento de base y la corona de taladro.
    • Modelo de mango ABS.

    Aplicación:

    Para el uso rotatorio y estático, así como para el uso vertical y horizontal en todos los materiales.

    Nota:

    Otros tamaños y piezas de repuesto a petición.