Broca de plaquitas KOMET KUB Trigon® Mango combinado, 3×D, ⌀ DC m7: 40mm

Número de artículo: 236630 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 3×D
  • Mango: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Empleo de taladro: Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Trigon®
⌀ nominal D 40
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 3×D
Mango DIN 6535 HE, DIN 6595
Empleo de taladro Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado
Refrigeración interior
Longitud útil L1 120 mm
Longitud de voladizo LA 159 mm
⌀ de mango Ds 32 mm
Longitud del mango Ls 60 mm
⌀ máximo alcanzable mediante desvío 43 mm
Límite de ajuste máximo Vmáx 1.5 mm
Código ISO plaquita de corte WOEX 06T304 34-...
Juego tornillo para plaquita reversible 239652 10IP1 (2,8 Nm)
Número de filos Z 1
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236630 40
EAN / GTIN 4047109100626
Número del fabricante V45 74002

Descripción

Ejecución:

  • Taladrado con eje decalado: ⌀ dependiente hasta 1,5 mm.
  • Procedimiento de fabricación especial para espacios de viruta extremadamente grandes y rigidez máxima.
  • Aplicación específica de las plaquitas de corte para taladros sin estrías de retirada y una gran exactitud dimensional (±0,1 mm por norma general).
  • Refrigeración interior directamente sobre los filos (geometría perfeccionada, ideal para la lubricación en dosis mínimas).
  • 3 − 10 bares de presión de refrigerante son suficientes.
  • Para el uso fijo y rotatorio.
  • Taladrado con eje decalado: en función del ⌀ hasta 1,5 mm, p. ej. posible con el dispositivo de ajuste de excéntrica (n.º 239010239030).

Aplicación:

Con plaquitas de corte n.º 236740237080.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

Nota:

  • ¡Atención! Al salir la broca se cae un disco. ¡En piezas rotatorias existe peligro de accidentes! ¡En piezas rotatorias existe peligro de accidentes! Tome las medidas de protección oportunas.
  • A petición − de corte izquierdo; − 2×D, − otros ⌀; − modelos especiales − amortiguador de vibraciones de torsión para ABS para un mecanizado sin vibraciones con una duración máxima y un nivel de ruidos mínimo.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca de plaquitas KOMET KUB Trigon® Mango combinado, 3×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 40mm

Broca de plaquitas KOMET KUB Trigon® Mango combinado, 3×D, ⌀ DC m7: 40mm

a petición
En stock
2 piezas en stock
US $ 653.42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock
US $ 547.22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Límite de ajuste máximo Vmáx 1.5 mm 1.5 mm
Número de filos Z 1 1
Código ISO plaquita de corte WOEX 06T304 34-... WOEX 06T304
Mango DIN 6535 HE, DIN 6595 DIN 6535 HE, DIN 6595
⌀ de mango Ds 32 mm 32 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 239652 10IP1 (2,8 Nm) 239700 10IP (2,8 Nm)
Longitud de voladizo LA 159 mm 159 mm