Plaquita de corte KOMET® 32-010

Número de artículo: 236610 32-010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 31.68 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 26.41 / Unidad
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W80 precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOGX 100408-01
Serie KUB Pentron®
Denominación 32-010
Clase BK7935
Tipo Inox
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0.13 mm/rev.
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236610 32-010
EAN / GTIN 4047109258396
Número del fabricante W80 32010.087935

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
húmedo máximo