Plaquita de corte KOMET® 12-010

Número de artículo: 236607 12-010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 28.59 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 23.82 / Unidad
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W80 precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte SOGX 050204-01
    Serie KUB Pentron®
    Denominación 12-010
    Clase BK6115
    Tipo GG(G)
    Material de corte MD
    Avance f en acero < 900 N/mm 2 0.1 mm/rev.
    Número de cambios/cortes 4
    Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 236607 12-010
    EAN / GTIN 4047109187627
    Número del fabricante W80 12010.046115

    Tablas de Aplicación

    GG(G)
    K
    120
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Nota:

    ¡No deben utilizarse en brocas de corte interior!

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra