Plaquita de corte KOMET®, BK7935, Denominación tipo W83: 23-130

Número de artículo: 236576 23-130
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 29.56 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 24.64 / Unidad
a petición
En stock Available in 9-12 working days
63 piezas en stock 63 pieces available in 9-12 working days

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W83 precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOEX 07T308
Denominación 23-130
Clase BK7935
Tipo Inox
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0.16 mm/rev.
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236576 23-130
EAN / GTIN 4047109229587
Número del fabricante W83 23130.087935

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
300
Acero < 750 N/mm²
P
250
Acero < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Perímetro rectificado, con aristas de corte redondeadas y rompeviruta sinterizado.

Nota:

Los valores aproximativos de aplicación se refieren al KUB Quatron®.