Plaquita de corte KOMET® 32-130

Número de artículo: 236573 32-130
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 32.04 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 26.70 / Unidad
a petición
En stock
142 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W83 precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOEX 090408
Denominación 32-130
Clase BK8425
Tipo ST1400
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0.2 mm/rev.
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236573 32-130
EAN / GTIN 4047109103498
Número del fabricante W83 32130.088425

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
300
Acero < 750 N/mm²
P
250
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
160
Acero < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Perímetro rectificado, con aristas de corte redondeadas y rompeviruta sinterizado.

Nota:

Los valores aproximativos de aplicación se refieren al KUB Quatron®.