Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango combinado, 3×D, ⌀ DC m7: 18mm

Número de artículo: 235502 18

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 3×D
  • Mango: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Empleo de taladro: Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; Perforación transversal; Taladrado de agujeros ciegos; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Quatron®
⌀ nominal D 18
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 3×D
Mango DIN 6535 HE, DIN 6595
Empleo de taladro Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; Perforación transversal; Taladrado de agujeros ciegos; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado
Refrigeración interior
Longitud útil L1 54 mm
Longitud de voladizo LA 78 mm
⌀ de mango Ds 25 mm
Longitud del mango Ls 56 mm
Código ISO plaquita de corte SOEX 060306 18-..
Juego tornillo para plaquita reversible 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Número de filos Z 1
Longitud total L 134 mm
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 235502 18
Número del fabricante U11 71800

Descripción

Ejecución:

Con mango combinado.
  • Canales de refrigeración optimizados para la evacuación segura de las virutas.
  • Ángulo de punta de 174° para una base de perforación prácticamente plana.

Aplicación:

  • Uso fijo y rotatorio.
  • Para condiciones de perforación difíciles (película de laminación, biseles de fundición, corte interrumpido).
  • Para taladrados con una tolerancia de ± 0,2 mm.

Con plaquitas n.º 236520236576.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango combinado, 3×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 18mm

Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango combinado, 3×D, ⌀ DC m7: 18mm

a petición
En stock
19 piezas en stock
US $ 545.75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock
US $ 446.92
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock
US $ 643.10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 1 1 1 2
Empleo de taladro Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; Perforación transversal; Taladrado de agujeros ciegos; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones centrado con restricciones; abombado con restricciones; centrar inclinado con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior
Código ISO plaquita de corte SOEX 060306 18-.. SOGX 060305 SOMT06T205 / XOMT06T204 SOGX 060305
⌀ nominal D 18 18 18 18
Mango DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766 ABS
Longitud útil L1 54 mm 54 mm 57 mm 54 mm