WOEX 06T304 F, HU7310, Tipo: ALU

Número de artículo: 232750 ALU
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 15.03 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 12.53 / Unidad
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
131 piezas en stock 131 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Estrategia de arranque de virutas: MTC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WOEX 06T304 F
Clase HU7310
Material de corte MD
Estrategia de arranque de virutas MTC
Avance f 0,1 mm/rev.
Número de cambios/cortes 3
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 232750 ALU
EAN / GTIN 4045197346674
Número del fabricante 232750 ALU
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
350
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
200
Aluminio > 10 % Si
N
200
Ti > 850 N/mm²
S
80
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT n.° 232298; 232300; 232302; 232310.