WOEX 06T304 S, HB7635, Tipo: ST900

Número de artículo: 232720 ST900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 19.62 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 16.35 / Unidad
a petición
En stock
372 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WOEX 06T304 S
Clase HB7635
Material de corte MD
Estrategia de arranque de virutas MTC
Avance f 0,14 mm/rev.
Número de cambios/cortes 3
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 232720 ST900
EAN / GTIN 4045197346643
Número del fabricante 232720 ST900

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
275
Acero < 750 N/mm²
P
275
Acero < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT n.° 232298; 232300; 232302; 232310.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


WOEX 06T304 S, HB7635, Tipo: ST900

WOEX 06T304 S, HB7635, Tipo: ST900

a petición
En stock
372 piezas en stock
desde 1  Unidades
US $ 19.62
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 16.35
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
335 piezas en stock
desde 1  Unidades
US $ 22.01
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 18.34
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Código ISO plaquita de corte WOEX 06T304 S WOEX 06T304 E
Material de corte MD MD
Clase HB7635 HB7640
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado Plaquita de corte para taladrado