{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal D | 27 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | |
Mango | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Empleo de taladro | Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Longitud útil L1 | 108 mm | |
para ⌀ pulgadas | 1 1/16 pul | |
Longitud de voladizo LA | 132 mm | |
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Longitud del mango Ls | 60 mm | |
Límite de ajuste máximo Vmáx | 1.5 mm | |
Código ISO plaquita de corte | WOEX 05T304 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud total L | 192 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 232310 27 | |
EAN / GTIN | 4045197552914 | |
Número del fabricante | 232310 27 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca maciza de plaquitas reversibles, mango combinado, 4×D, ⌀ DC m7: 27mm
a petición
En stock
23 piezas en stock
US $ 619.50
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
US $ 783.22
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
US $ 560.50
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 1 | 1 | 1 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
⌀ nominal D | 27 | 27 | 27 |
Mango | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Longitud útil L1 | 108 mm | 108 mm | 111 mm |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |