Broca maciza de plaquitas reversibles, mango combinado 17 mm

Número de artículo: 232298 17
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 2×D
  • Mango: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Empleo de taladro: Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal D 17
    Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 2×D
    Mango DIN 6535 HE, DIN 6595
    Empleo de taladro Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado
    Refrigeración interior
    Estrategia de arranque de virutas MTC
    Longitud útil L1 34 mm
    Longitud de voladizo LA 58 mm
    ⌀ de mango Ds 20 mm
    Longitud del mango Ls 50 mm
    Límite de ajuste máximo Vmáx 0.5 mm
    Código ISO plaquita de corte WOEX 030204
    Juego tornillo para plaquita reversible 239700 6IP (0,6 Nm)
    Número de filos Z 1
    Longitud total L 108 mm
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 232298 17
    EAN / GTIN 4045197676399
    Número del fabricante 232298 17

    Descripción

    Ejecución:

    Elevada estabilidad y máxima seguridad del proceso.

    Aplicación:

    Para el uso fijo y rotatorio.
    Para taladrado sin estrías de retirada y exactitud dimensional (aprox. ± 0,1 mm).
    Aptas también para máquinas con una potencia de accionamiento reducida. Especialmente adecuada para el uso MTC (Multi Task Cutting) en la nueva generación de centros de fresado-torneado (MTM).

    Idóneo para:

    Plaquitas WOEX 030204.

    Nota:

    ¡ATENCIÓN!
    Al salir la broca se cae un disco.
    En piezas rotatorias existe peligro de accidentes.
    Tome las medidas de protección oportunas.
    Herramientas escalonadas hasta 2 niveles según sus indicaciones disponibles a petición. (Cantidad mínima de pedido: 2 unidades).
    Encontrará el formulario de consulta en la eShop, en la página de producto en “Formularios”.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra