Anillo de refrigerante para broca de pala, Tamaño: 2

Número de artículo: 232277 2
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
7 piezas en stock 7 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tamaño de broca de pala 18; 25
⌀ interior A 25.4 mm
⌀ exterior B 53.97 mm
Altura C 28.57 mm
Conexión manguera de refrigerante R 1/8 pul
Tipo de producto Tubo de refrigerante

Identificación y clasificación

Número de artículo 232277 2
EAN / GTIN 4062406106119
Número del fabricante 232277 2
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Anillo de refrigerante para broca de pala MK con refrigeración interior.
El anillo de refrigerante se monta en la broca. Por medio de las conexiones de manguera de refrigerante se puede introducir el refrigerante desde fuera en los canales de refrigeración a través del anillo.

Idóneo para:

Broca de pala HOLEX n.° 232271 - 232275.