Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior 25

Número de artículo: 232274 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Ejecución: 8×D
  • Mango: Cono Morse
  • Número de filos Z: 2
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución 8×D
Mango Cono Morse
Número de filos Z 2
Refrigeración interior
Intervalo ⌀ Dc 25 mm - 35 mm
Longitud útil L1 289 mm
Cono Morse CM tamaño 4
Tornillos de amarre 232990 TX15
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 232274 25
EAN / GTIN 4062406106010
Número del fabricante 232274 25

Descripción

Ejecución:

Para perforaciones con una precisión hasta IT10.
Con refrigeración interior.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.
Otros tamaños disponibles a petición.
Reducir los valores de avance f en un 5% y los valores vc en un 10%.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior 25

Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior 25

a petición
En stock
5 piezas en stock
US $ 913.02
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock
US $ 917.45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock
US $ 833.37
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Intervalo ⌀ Dc 25 ;35 25 ;25.99 25 ;35
Número de filos Z 2 2 2
Ejecución 8×D 8×D 8×D
Refrigeración interior
Mango Cono Morse ISO 9766 ISO 9766
Longitud del mango Ls 60 60
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles