Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior, 5×D, Tipo: 12

Número de artículo: 232273 12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
18 piezas en stock 18 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Ejecución: 5×D
  • Mango: Cono Morse
  • Número de filos Z: 2
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución 5×D
Mango Cono Morse
Número de filos Z 2
Refrigeración interior
Intervalo ⌀ Dc 12 mm - 12.5 mm
Longitud útil L1 60.3 mm
Cono Morse CM tamaño 2
Tornillos de amarre 232990 TX7
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 232273 12
EAN / GTIN 4062406105921
Número del fabricante 232273 12
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.
Para perforaciones con una precisión hasta IT10.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.
Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.