{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución | 1,5 × D | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Intervalo ⌀ Dc | 25 mm - 35 mm | |
Longitud útil L1 | 52.5 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 4 | |
Tornillos de amarre | 232990 TX15 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 232271 25 | |
EAN / GTIN | 4062406105839 | |
Número del fabricante | 232271 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Base element 6371G-50-500-040 Vástago de cono Morse, con refrigeración interior 25
a petición
En stock
7 piezas en stock
US $ 522.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
US $ 575.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
US $ 485.27
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo ⌀ Dc | 25 ;35 | 25 ;25.99 | 25 ;35 |
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Ejecución | 1,5 × D | 1,5×D | 1,5 × D |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Mango | Cono Morse | ISO 9766 | ISO 9766 |
Longitud útil L1 | 52.5 | 39 | 52.5 |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |