{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 28.5 mm | |
Clase | HB7630 | |
Material de corte | MD | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Para el tamaño del elemento básico | 28 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0.29 mm/rev. | |
Semiestándar | sí | |
Número de filos Z | 2 | |
Número de cambios/cortes | 1 | |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado |
Número de artículo | 231650 28,5 | |
EAN / GTIN | 4045197605252 | |
Número del fabricante | 231650 28,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Inserto de corte HiPer-Drill h7, HB7630, ⌀ D: 28,5mm
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
18 piezas en stock
18 pieces available in 9-12 working days
US $ 243.37
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
26 piezas en stock
26 pieces available in 9-12 working days
US $ 243.37
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D | 28.5 mm | 28.5 mm |
Número de cambios/cortes | 1 | 1 |
Material de corte | MD | MD |
Ángulo de punta | 135 grados | 135 grados |
Para el tamaño del elemento básico | 28 | 28 |
Serie | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado | Placa de corte para taladrado |