{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 14.2 mm | |
Clase | HB7530 | |
Material de corte | MD | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Para el tamaño del elemento básico | 14 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0.22 mm/rev. | |
Semiestándar | sí | |
Número de filos Z | 2 | |
Número de cambios/cortes | 1 | |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado |
Número de artículo | 231640 14,2 | |
EAN / GTIN | 4045197659378 | |
Número del fabricante | 231640 14,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Inserto de corte HiPer-Drill m7, HB7530, ⌀ D: 14,2mm
a petición
En stock
57 piezas en stock
US $ 146.32
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
US $ 146.32
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
US $ 151.19
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D | 14.2 mm | 14.2 mm | 14.2 mm |
Número de cambios/cortes | 1 | 1 | 1 |
Clase | HB7530 | HB7630 | HB3040 |
Ángulo de punta | 135 grados | 135 grados | 160 grados |
Para el tamaño del elemento básico | 14 | 14 | 14 |
Serie | HiPer-Drill | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado | Placa de corte para taladrado | Placa de corte para taladrado |