Inserto de corte HiPer-Drill n7, HU7810, ⌀ D: 31,5mm

Número de artículo: 231630 31,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock Available in 9-12 working days
27 piezas en stock 27 pieces available in 9-12 working days

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MD
  • Ángulo de punta: 135
  • Semiestándar: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HiPer-Drill
⌀ D 31.5 mm
Clase HU7810
Material de corte MD
Ángulo de punta 135 grados
Para el tamaño del elemento básico 31
Avance f en aluminio que produce virutas cortas 0.51 mm/rev.
Semiestándar
Número de filos Z 2
Número de cambios/cortes 1
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 231630 31,5
EAN / GTIN 4045197710703
Número del fabricante 231630 31,5

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
250
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
200
Aluminio > 10 % Si
N
150
CuZn
N
180
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable.
Precisión de la concentricidad en estado montado ≤ 20 µm. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.

Nota:

Los datos de corte son válidos para el elemento de base 5×D.
Realizar perforaciones piloto exclusivamente con el inserto de corte del mismo tipo.