{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HiPer-Drill | |
Ejecución | 5×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Intervalo ⌀ Dc | 45 mm - 46.99 mm | |
Longitud útil L1 | 235 mm | |
⌀ de mango Ds | 40 mm | |
Longitud del mango Ls | 70 mm | |
Tornillo de amarre | 231999 25IP1 | |
Longitud total L | 367 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 231610 45 | |
EAN / GTIN | 4062406641498 | |
Número del fabricante | 231610 45 |