Elemento de base HiPer-Drill, 3×D, ⌀ DC: 12mm

Número de artículo: 231605 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ejecución: 3×D
  • Mango: ISO 9766
  • Empleo de taladro: taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones
  • Número de filos Z: 2
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HiPer-Drill
Ejecución 3×D
Mango ISO 9766
Empleo de taladro taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones
Número de filos Z 2
Refrigeración interior
Intervalo ⌀ Dc 12 mm - 12.49 mm
Longitud útil L1 38 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Longitud del mango Ls 48 mm
Tornillo de amarre 231999 6IP (0,4 Nm)
Longitud total L 107 mm
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 231605 12
EAN / GTIN 4045197716149
Número del fabricante 231605 12

Descripción

Ejecución:

  • Avances máximos y gran rendimiento gracias a las formas geométricas y los materiales adaptados perfectamente.
  • Posicionamiento exacto del inserto de corte mediante asiento de plaquita prismático y tensión segura mediante perforación central.
  • Elevada precisión de concentricidad en estado montado. (Para perforaciones con una precisión hasta IT9)
  • Apoyo del mango para una estabilidad óptima en el uso.
Fabricado en el método aditivo.

Aplicación:

Uso fijo y rotatorio. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.

Nota:

El tornillo de amarre se ha de renovar al cabo de cada cinco cambios del inserto de corte.
Otras dimensiones hasta ⌀ 50,99 mm disponibles a petición.
Para una marcha concéntrica óptima, tensar el mandrino expansible hidráulico (p. ej. n.º 302026 tam. 20).
Para la máxima estabilidad, tensar siempre al máximo posible la broca.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Elemento de base HiPer-Drill, 3×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 12mm

Elemento de base HiPer-Drill, 3×D, ⌀ DC: 12mm

a petición
En stock
10 piezas en stock
US $ 371.70
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock
US $ 410.05
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock
US $ 467.57
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Intervalo ⌀ Dc 12 mm - 12.49 mm 12 mm - 12.5 mm 12 mm - 12.5 mm
Número de filos Z 2 2 2
Ejecución 3×D 3×D 3×D
Refrigeración interior
Mango ISO 9766 ISO 9766 Cono Morse
Longitud útil L1 38 mm 31.8 mm 31.8 mm
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles