Elemento de base HiPer-Drill 34 mm

Número de artículo: 231600 34
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ejecución: 1,5×D
  • Mango: ISO 9766
  • Empleo de taladro: taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones
  • Número de filos Z: 2
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie HiPer-Drill
    Ejecución 1,5×D
    Mango ISO 9766
    Empleo de taladro taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones
    Número de filos Z 2
    Refrigeración interior
    Intervalo ⌀ Dc 34 mm - 34.99 mm
    Longitud útil L1 53 mm
    ⌀ de mango Ds 32 mm
    Longitud del mango Ls 60 mm
    Tornillo de amarre 231999 20IP1 (7,5 Nm)
    Longitud total L 161 mm
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 231600 34
    EAN / GTIN 4045197725905
    Número del fabricante 231600 34

    Descripción

    Ejecución:

    • Avances máximos y gran rendimiento gracias a las formas geométricas y los materiales adaptados perfectamente.
    • Posicionamiento exacto del inserto de corte mediante asiento de plaquita prismático y tensión segura mediante perforación central.
    • Elevada precisión de concentricidad en estado montado. (Para perforaciones con una precisión hasta IT9)
    • Apoyo del mango para una estabilidad óptima en el uso.

    Aplicación:

    Uso fijo y rotatorio. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.

    Nota:

    El tornillo de amarre se ha de renovar al cabo de cada cinco cambios del inserto de corte.
    Otras dimensiones hasta ⌀ 50,99 mm disponibles a petición.
    Para una marcha concéntrica óptima, tensar el mandrino expansible hidráulico (p. ej. n.º 302026 tam. 20).
    Para la máxima estabilidad, tensar siempre al máximo posible la broca.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra