{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 16 | |
Clase | HB7525 | |
Material de corte | MD | |
X | 3.75 mm | |
Y | 1.5 mm | |
Z | 3.5 mm | |
Radio R | 2 mm | |
S | 3.97 mm | |
L | 11.11 mm | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para taladrado |
Número de artículo | 231525 16/2 | |
Número del fabricante | 231525 16/2 |