{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 10 | |
Clase | HB7525 | |
Material de corte | MD | |
Código ISO | SOGT 080208 | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para taladrado |
Número de artículo | 231520 10 | |
Número del fabricante | 231520 10 |