{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 50 mm | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado | |
Refrigeración interior | no | |
Código ISO plaquita de corte | BDMT 170408 | |
Cantidad efectiva de filos Zef | 4 | |
Número de plaquitas de corte | 8 | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 30 mm | |
Longitud total Ltot | 52 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Plaquita de corte adecuada | BD.. 1704 | |
Tornillo para plaquita | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 227655 50/4 | |
EAN / GTIN | 4960664526413 | |
Número del fabricante | THN03966 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa angular 90° MECH17, con taladro, ⌀ D / Zef: 50/4mm
a petición
En stock
1 piezas en stock
US $ 910.01
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
US $ 871.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
US $ 1,523.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
US $ 1,831.94
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 27 mm |
Empleo de fresa | Escuadrado | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Escuadrado | Escuadrado |
Longitud total Ltot | 52 mm | 50 mm | 55 mm | 80 mm |
Refrigeración interior | no | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | BD.. 1704 | AP.. 1805.. | AP.. 1335 | LO.. 130708 |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 30 mm | 28 mm | 39.5 mm | 59 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |