{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 50 mm | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO plaquita de corte | BDMT 170408 | |
Cantidad efectiva de filos Zef | 4 | |
Número de plaquitas de corte | 20 | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 74 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 88 mm | |
Longitud total Ltot | 161 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 40 mm | |
Plaquita de corte adecuada | BD.. 1704 | |
Tornillo para plaquita | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 227653 50/4 | |
EAN / GTIN | 4960664526383 | |
Número del fabricante | THN03925 |