Fresa angular de 90° MEC17, Mango cilíndrico, ⌀ D / cantidad de filos Z: 32/3mm

Número de artículo: 227500 32/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 32 mm
Número de filos Z 3
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Escuadrado
Refrigeración interior
Profundidad de corte máxima ap máx. 15.7 mm
Longitud de voladizo L1 40 mm
Longitud total Ltot 130 mm
⌀ de mango Ds h6 32 mm
⌀ D3 25 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 57 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 62 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0.61 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 23.6 mm
Plaquita de corte adecuada BDMT 170408
Tornillo para plaquita 229709 (T15; 3,5 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227500 32/3
EAN / GTIN 4960664396191
Número del fabricante THN03256

Descripción

Ejecución:

Las aristas de corte largas permiten profundidades de corte extremadamente grandes.
Cantidad de filos reducida.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa angular de 90° MEC17, Mango cilíndrico, ⌀ D / cantidad de filos Z: 32/3mm

Fresa angular de 90° MEC17, Mango cilíndrico, ⌀ D / cantidad de filos Z: 32/3mm

a petición
En stock
2 piezas en stock
US $ 430.99
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock
US $ 557.55
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock
US $ 364.32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 3 3 3
Longitud de voladizo L1 40 mm 70 mm 50 mm
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Escuadrado Escuadrado; Fresado circular; Ramping Escuadrado
Plaquita de corte adecuada BDMT 170408 AP.. 1335.. AP.. 16..
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico Mango cilíndrico Mango Weldon
⌀ de corte DC 32 mm 32 mm 32 mm
Ángulo de ajuste κ 90 grados 90 grados 90 grados