BDMT 11T308 ER-N2 GG

Número de artículo: 227480 GG
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
90 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte BDMT 11T308 ER-N2
    Tipo FG
    Radio angular 0.8 mm
    Clase PR1210
    Material de corte MD
    Avance fz por diente 0,09 − 0,2 mm
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 227480 GG
    EAN / GTIN 4960664622603
    Número del fabricante TKA00369

    Tablas de Aplicación

    GG(G)
    K
    180
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Nota:

    Las fresas están equipadas con un número igual de plaquitas reversibles de las formas N2 y N3. Tenga en cuenta las indicaciones de asignación del soporte.
    Valores de aplicación para ae = 0,3 × D.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    BDMT 11T308 ER-N2  GG

    BDMT 11T308 ER-N2 GG

    a petición
    En stock
    90 piezas en stock
    US $ 21.17
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    1,976 piezas en stock
    desde 1  Unidades
    US $ 21.77
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    desde 10  Unidades
    US $ 18.14
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    Radio angular 0.8 0.8
    Código ISO plaquita de corte BDMT 11T308 ER-N2 APMT 180508 ER
    Material de corte MD MD
    Clase PR1210 HB7730
    Tipo FG FG
    Avance fz por diente 0,09 − 0,2 0,2
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar Plaquita de corte para fresar

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra