Fresa angular de 90° MEC11T, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 63/6mm

Número de artículo: 227310 63/6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
8 piezas en stock 8 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 63 mm
Número de filos Z 6
Forma del mango con taladro
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Escuadrado
Refrigeración interior
Profundidad de corte máxima ap máx. 10 mm
Longitud total Ltot 40 mm
⌀ de perforación de asiento 22 mm
⌀ D3 57 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 120 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 124 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0.2 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 56 mm
Plaquita de corte adecuada BD.. 11T3
Tornillo para plaquita reversible 229708 (T8; 1,2 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 227310 63/6
EAN / GTIN 4960664437504
Número del fabricante THN03405
Fabricante KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

Tipo de fresa MEC11T con mayor estabilidad debido a que la cantidad de filos es menor que en MECX. Gracias a ello es posible un mayor avance por diente.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra