{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 40 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Plunging; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 15 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 16 mm | |
Plaquita de corte adecuada | LOMU.. | |
Tamaño de plaquita | 15 | |
Tornillo para plaquita | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 225210 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664648672 | |
Número del fabricante | THN05180 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa angular de 90° MEW 40/4 mm
a petición
En stock
1 piezas en stock
US $ 509.51
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
US $ 334.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 4 | 4 |
Empleo de fresa | Plunging ;Escuadrado | Escuadrado |
Longitud total Ltot | 40 | 40 |
Refrigeración interior | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | LOMU.. | SOMT 09T304 |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con perforación |
Ángulo de ajuste κ | 90 | 90 |