{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Plunging; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 10 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 40 mm | |
Longitud total Ltot | 150 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 20 mm | |
Plaquita de corte adecuada | LOMU.. | |
Tamaño de plaquita | 10 | |
Tornillo para plaquita | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 225200 20/2L | |
EAN / GTIN | 4960664648115 | |
Número del fabricante | THN05013 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa angular de 90° MEW, Mango cilíndrico, ⌀ D / cantidad de filos Z: 20/2Lmm
a petición
En stock
5 piezas en stock
US $ 388.47
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
US $ 379.07
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
US $ 370.22
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Empleo de fresa | Plunging; Escuadrado | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Fresado circular; Ramping; Escuadrado |
Longitud total Ltot | 150 mm | 160 mm | 150 mm |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango Weldon |
⌀ de corte DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |