PNMG 1106XNEN-GH, PR1525, Tipo: GG

Número de artículo: 223316 GG
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 41.75 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 34.79 / Unidad
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
100 piezas en stock 100 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte PNMG 1106XNEN-GH
Tipo FG
Clase PR1525
Material de corte MD
Filo de planeado 2 mm
Avance fz por diente 0,3 mm
Número de cambios/cortes 10
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 223316 GG
EAN / GTIN 4960664732913
Número del fabricante TLB05210
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

GG(G)
K
180
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de corte pentagonal de 10 filos para el mecanizado estable y rentable.
GH - Arista de corte estable.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D.