Hay una alternativa para este artículo

Plaquita de corte de fresado SOMT......ER-FL, para fresas de avance elevado, PR1525, Tipo: 10

Número de artículo: 222086 10
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
No disponible Disponible en 9-12 días laborables
0 piezas en stock 0 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOMT100420-ER-FL
Tipo ST1400
Radio angular 2 mm
Clase PR1525
Material de corte MD
Radio de programación para ap máx. 3 mm
Avance fz por diente 0,2 − 1,2 mm
Número de cambios/cortes 4
Tamaño de plaquita 10
Grosor de la placa E 4.76 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 222086 10
EAN / GTIN 4960664708130
Número del fabricante TLB05606
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
200
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
160
Acero < 1100 N/mm²
P
140
Acero < 1400 N/mm²
P
100
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de 4 filos con aristas de corte convexas para fuerzas de corte reducidas.

Aplicación:

La geometría FL (enfocada en la superficie) es la mejor elección para el desbastado en máquinas con potencia reducida.
No utilizar para fresado helicoidal, en profundidad y de contornos o con paredes fuertemente inclinadas.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.