SOMT....20ER-GM 10

Número de artículo: 222076 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
84 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOMT100420ER-GM
Tipo S
Radio angular 2 mm
Clase CA6535
Material de corte MD
Radio de programación para ap máx. 3 mm
Avance fz por diente 0,5 − 1,2 mm
Número de cambios/cortes 4
Tamaño de plaquita 10
Grosor de la placa E 4.76 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 222076 10
EAN / GTIN 4960664708260
Número del fabricante TMA05607

Tablas de Aplicación

Inconel
S
30
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de 4 filos con aristas de corte convexas para fuerzas de corte reducidas.

Aplicación:

La geometría GM es la mejor elección para el mecanizado general.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.