{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 28 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ D3 | 11 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1.5 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. con geometría LD | 3.5 mm | |
Longitud total Ltot | 35 mm | |
Rosca de alojamiento M | M12 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 39 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 54 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1.98 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 10.4 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SOMT.. | |
Tamaño de plaquita | 10 | |
Tornillo para plaquita | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 222060 28/2 | |
EAN / GTIN | 4960664712465 | |
Número del fabricante | THN07551 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de avance elevado MFH Harrier 28/2 mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
US $ 383.83
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
US $ 314.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | sí | sí |
⌀ de corte DC | 28 mm | 28 mm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 54 mm | 54 mm |
Ángulo de rampa αmáx. | 1.98 grados | 2.56 grados |
Longitud de rampa L para αmáx. | 10.4 mm | 13.43 mm |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |