{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 80 mm | |
Longitud total Ltot | 160 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 20 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 33 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 38 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1.52 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 11.3 mm | |
Plaquita de corte adecuada | LOGU 0303.. | |
Tornillo para plaquita | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 15 grados | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221950 20/3L | |
EAN / GTIN | 4960664741434 | |
Número del fabricante | THN07654 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa de avance elevado MFH mini, Mango cilíndrico, ⌀ D / cantidad de filos Z: 20/3Lmm
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
6 piezas en stock
6 pieces available in 9-12 working days
US $ 449.61
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
14 piezas en stock
14 pieces available in 9-12 working days
US $ 370.22
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de ajuste κ | 15 grados | 20 grados |
Refrigeración interior | sí | sí |
⌀ de mango Ds h6 | 20 mm | 20 mm |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 33 mm | 34 mm |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 38 mm | 38 mm |
Longitud de rampa L para αmáx. | 11.3 mm | 12.4 mm |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |