Fresa de avance elevado MFH micro 14/3 mm

Número de artículo: 221943 14/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 14 mm
Número de filos Z 3
Ejecuciones de mangos con rosca
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Plunging
Estrategia de arranque de virutas HPC
Refrigeración interior
⌀ D1 h6 6.5 mm
⌀ D3 10 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 0.5 mm
Longitud total Ltot 17 mm
Rosca de alojamiento M M6
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 24 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 26 mm
Ángulo de rampa αmáx. 1.26 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 9.1 mm
Plaquita de corte adecuada LPGT 0102..
Tornillo para plaquita 229722 (6IP; 0,6Nm)
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221943 14/3
EAN / GTIN 4960664806720
Número del fabricante THN08324

Descripción

Ejecución:

Para un mecanizado extraordinariamente rentable gracias a los avances elevados. Reducción de las vibraciones a través de la reducción de la fuerza de corte.