{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 12 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 0.5 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 25 mm | |
Longitud total Ltot | 90 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 16 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 28 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 30 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1.03 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 11.1 mm | |
Plaquita de corte adecuada | LPGT 0102.. | |
Tornillo para plaquita | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 11 grados | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221941 16/4 | |
EAN / GTIN | 4960664778393 | |
Número del fabricante | THN08248 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa de avance elevado MFH micro 16/4 mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
US $ 386.92
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
US $ 387.92
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 4 | 4 |
Longitud total Ltot | 90 | 80 |
Plaquita de corte adecuada | LPGT 0102.. | RD.. 0501 |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
⌀ de corte DC | 16 | 16 |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 28 | 27 |
Longitud de rampa L para αmáx. | 11.1 | 9.72 |