ZDET 16M504 FR-721 ALU

Número de artículo: 220812 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 60.71 / Unidad
  • de 5Unidad
    US $ 50.60 / Unidad
a petición
En stock
276 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte ZDET 16M504 FR-721
Tipo Aluminio
Clase GH1
Material de corte MD
fz para desbastado hasta ap máx. 16 mm 0.12 mm - 0.25 mm
fz para acabado previo ap 3 mm 0.05 mm - 0.15 mm
fz para acabado ap 1 mm 0.02 mm - 0.1 mm
Grosor plaquita S 5 mm
Número de cambios/cortes 2
Radio angular 0,4 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 220812 ALU
EAN / GTIN 2050002058361
Número del fabricante 5667946

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
1640
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
1370
Aluminio > 10 % Si
N
1095
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Recomendación:

Al cambiar las plaquitas reversibles sustituir también los tornillos. Los tornillos de repuesto se entregan con las plaquitas.

Nota:

fz para ae = 0,3×D.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas