{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adaptador | ER 25 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Interfaz DUO-LOCK | DL12 | |
L2 | 6,5 mm | |
A | 14.5 mm | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
par de giro recomendado | 30 Nm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 220388 DL12 | |
EAN / GTIN | 4034221155627 | |
Número del fabricante | 81.250.0145.DL12 |