Prolongación DUO-LOCK Heavy Duty con Cool Jet acero SAFE-LOCK DL20

Número de artículo: 220380 DL20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Interfaz DUO-LOCK precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Interfaz DUO-LOCK DL20
⌀ de mango Ds 32 mm
Refrigeración interior
⌀ D2 19.3 mm
Longitud total L 82 mm
L2 6 mm
par de giro recomendado 80 Nm
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 220380 DL20
EAN / GTIN 4034221129673
Número del fabricante 75.320.DL20.82