{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
⌀ de corte D | 20 mm | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | f9 | |
Número de filos Z | 4 | |
División de los cortes | desigual | |
Ángulo de hélice | 37 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 0,5×D | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo L2 | 30 mm | |
⌀ D2 | 19.3 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 30 mm | |
Longitud total L | 40 mm | |
Interfaz DUO-LOCK | DL20 | |
Ancho de llave SW | 16 mm | |
Par de apriete recomendado | 80 Nm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.4 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0.05 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresar |
Número de artículo | 220306 20 | |
EAN / GTIN | 4034221141989 | |
Número del fabricante | DL20F1004MN2000CD- |