{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f9 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 32 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D | |
Mango | Safe-Lock h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 19 mm | |
Radio de filo R1 | 1.5 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 26 mm | |
⌀ de cuello D1 | 7.6 mm | |
Longitud total L | 64 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0.044 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.052 mm | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 220298 8/1,5 | |
EAN / GTIN | 4034221161949 | |
Número del fabricante | F2004NNL0800R1.50DA |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresas tóricas MDI HAIMER MILL SAFE-LOCK 8/1,5 mm
a petición
En stock
24 piezas en stock
US $ 80.48
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
157 piezas en stock
US $ 128.03
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
45 piezas en stock
US $ 96.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Voladizo L1 incl. cuello | 26 | 27 | 25 |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1 × D ;Ranura completa profundidad de corte 0,5×D | 0,3×D en contornear ;0,05×D en fresado copiador | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,3×D en contornear |
⌀ de cuello D1 | 7.6 | 7.5 | 7.8 |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 32 | 38 | 38 |
Tipo de producto | Fresa tórica | Fresa tórica | Fresa tórica |