{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f9 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 32 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 19 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 26 mm | |
⌀ de cuello D1 | 7.6 mm | |
Longitud total L | 64 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0.044 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.052 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 220289 8 | |
EAN / GTIN | 4034221136824 | |
Número del fabricante | F2004NNH0800SDA |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa mango cilíndrico HAIMER MILL, AlTiN, ⌀ f9 DC: 8mm
a petición
En stock
4 piezas en stock
US $ 49.75
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
293 piezas en stock
US $ 83.19
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
393 piezas en stock
US $ 34.81
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
273 piezas en stock
US $ 55.46
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
867 piezas en stock
US $ 38.21
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
322 piezas en stock
US $ 81.71
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | 45 grados | 45 grados | 90 grados | 45 grados | 90 grados |
anillo de color | sin | amarillo | amarillo | sin | sin | amarillo |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Ángulo de hélice | 32 grados | 45 grados | 45 grados | 30 grados | 30 grados | 38 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | f9 | e8 | h10 | e8 | e8 | e6 |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |