SNHX 1205 neutro, Tipo: ST900

Número de artículo: 218611 ST900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 41.11 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 34.27 / Unidad
a petición
En stock
831 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SNHX 1205
Tipo ST900
Clase HB7525
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,08 mm
Grosor de plaquita 5.4 mm
Para anchura de ranura ap 10 / 14 mm
Anchura de chaflán 0.25 mm
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 5.56 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218611 ST900
EAN / GTIN 4045197656490
Número del fabricante 218611 ST900

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
200
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
170
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae máx.