{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | SNHX 1103 | |
Tipo | ALU | |
Clase | HU7710 | |
Material de corte | MD | |
Avance fz por diente | 0,1 mm | |
Grosor de plaquita | 2.7 mm | |
Para anchura de ranura ap | 5 mm | |
Anchura de chaflán | 0.1 mm | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Grosor de la placa E | 3.18 mm | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 218581 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197656339 | |
Número del fabricante | 218581 ALU |