Plaquita de corte Ancho 1,5 mm UNI

Número de artículo: 218450 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 19.82 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 16.52 / Unidad
a petición
En stock
90 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo UNI
    Radio angular 0.15 mm
    Material de corte MD
    Clase HB7535
    Número de cambios/cortes 1
    Tolerancia ap 0 / +0,3 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 218450 UNI
    EAN / GTIN 4045197648242
    Número del fabricante 218450 UNI

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    210
    Acero < 750 N/mm²
    P
    150
    Acero < 900 N/mm²
    P
    150
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    115
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    GG(G)
    K
    145
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Aplicación:

    Para fresas de disco n.° 218408218444 y lama de tronzado n.° 273560.

    Nota:

    Valores de aplicación para ae máx.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra