Fresas de disco / cortadoras con collar Acero ancho ap = 3,1 mm 80/5 mm

Número de artículo: 218430 80/5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 80 mm
Número de filos Z 5
Ejecuciones de mangos con perforación
Refrigeración interior no
Profundidad de corte máxima ae máx. 20 mm
⌀ cuello d1 40 mm
⌀ soporte base d2 40 mm
Longitud total Ltot para ap 1,5 mm 51.4 mm
Longitud total Ltot para ap 2,2 mm 52 mm
Longitud total Ltot para ap 3,1 mm 52.8 mm
⌀ de perforación de asiento 22 mm
Plaquita de corte adecuada XC.. 1125
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218430 80/5
EAN / GTIN 4045197534040
Número del fabricante 218430 80/5

Descripción

Ejecución:

Sistema de fresas cortadoras de alto rendimiento con variabilidad de combinación de tope y hoja de acero económica o tope y hoja de HSS de alta precisión resistente a altas temperaturas.

Aplicación:

Para el fresado de ranuras y cortes. Para una repetición muy precisa en la fabricación en serie, utilizar preferiblemente hoja HSS.

Atención:

La llave de montaje n.° 279940 se ha de pedir por separado.

Nota:

Fresa de disco / fresa cortadora disponible hasta ⌀ D = 200 mm.
Las hojas de recambio HSS se pueden pedir como accesorios.