Fresa para ranuras en T 50/2 mm

Número de artículo: 218300 50/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / Zef (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 50 mm
Cantidad efectiva de filos Zef 2
Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Número de plaquitas de corte 4
Altura ranura ap 22 mm
⌀ cuello d1 27 mm
Longitud de voladizo L1 56 mm
Longitud total Ltot 120 mm
⌀ de mango Ds h6 32 mm
Plaquita de corte adecuada SP.T 120408
Juego tornillo para plaquita reversible 219848 (20IP; 5,5 Nm)
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Tipo de producto Fresa de ranuras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218300 50/2
EAN / GTIN 4045197608307
Número del fabricante 218300 50/2

Descripción

Ejecución:

Fresa de mango con superficie de apriete y refrigeración interior. Fuerte estrechamiento en la zona activa para permitir la entrada en las rendijas más estrechas. Tratamiento de superficie anticorrosivo.

Aplicación:

Para fresar ranuras y cortes según DIN 650.

Nota:

Trabajar preferiblemente con refrigeración interior para asegurar la evacuación óptima de la viruta.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,7 con varilla n.º 674252 tam. 20IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra